仕様
抵抗 = 56Ω
定格電力 = 2W
許容差 = ±5%
テクノロジー = カーボンフィルム
シリーズ = RS
ケーススタイル = セラミック
温度係数 = -500 → +350ppm/℃
終端スタイル = アキシャル
寸法 = 4.5 (Dia.) x 11.5mm
長さ = 11.5mm
直径 = 4.5mm
リード径 = 0.78mm
カーボン皮膜抵抗器2W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準のはんだめっき銅リードの機能を備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。
RoHS指令(10物質対応)対応