曜日別特売
707-8827 RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 100Ω 2W ±5% RS PRO 40904825

707-8827 RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 100Ω 2W ±5% RS PRO 40904825
707-8827 RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 100Ω 2W ±5% RS PRO 40904825

RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 100Ω 2W ±5%

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード40904825品番707-8827
販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449
仕様
抵抗 = 100Ω
定格電力 = 2W
許容差 = ±5%
テクノロジー = カーボンフィルム
シリーズ = RS
ケーススタイル = セラミック
温度係数 = -500 → +350ppm/℃
終端スタイル = アキシャル
寸法 = 4.5 (Dia.) x 11.5mm
長さ = 11.5mm
直径 = 4.5mm
リード径 = 0.78mm
カーボン皮膜抵抗器2W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準のはんだめっき銅リードの機能を備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-14
用途: 電気回路の素子
国立大学法人新潟大学教育・研究機関

商品「抵抗器RSシリーズ100Ω」は予定通りに届き
予定通りに問題なく使えたので
私はとても満足しました。

対象商品 : 40904825
2023-04-14
用途: デンキ抵抗

安価でも通常どうり使用出来て、なかなか良いと思います、また何かありましたらよろしくお願いします、

対象商品 : 40904825
2020-04-22
用途: LEDに使用
その他業種

ブレーキ減光用に使用しました。安くて良いです。品質に問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする