カウンタ RS Pro メカニカル 表面取付 RS Proシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40905218 品番710-5216
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
仕様
ディスプレイのタイプ = 機械仕様
入力タイプ = 手動
リセット方法 = 手動
桁の数 = 4
取り付けタイプ = 表面実装
カウント方向 = アップ
桁の高さ = 4 mm
カットアウト高さ = 30.5mm
ハンドヘルド / デスク取り付け - リセット可能. ハンドヘルド又はデスクトップ取り付け型シングル計数器と、計数器の全方向デスク取り付け型バンクのどちらかを提供する計数器のシリーズ。 これらのカウンタは、交通監視、歩行者又はフットボールの観客のカウンティング、航空機の乗客の集計などの用途に適しています。. フィードバックを使用して正確に集計するための確実に動作するメカニズム 使いやすい信頼性の高いカウントメカニズム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする