仕様
静電容量 = 1000μF
テクノロジー = 電解
電圧 = 25V dc
取り付けタイプ = スルーホール
寸法 = 10 (Dia.) x 15mm
長さ = 15mm
高さ = 15mm
直径 = 10mm
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +105℃
リードピッチ = 5mm
シリーズ = RS
許容差(マイナス) = -20%
汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源
RoHS指令(10物質対応)対応