RS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 1μF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード40905945 品番711-1407
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
仕様
静電容量 = 1μF
テクノロジー = 電解
電圧 = 50V dc
取り付けタイプ = スルーホール
寸法 = 5 (Dia.) x 11mm
長さ = 11mm
高さ = 11mm
直径 = 5mm
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +105℃
リードピッチ = 2mm
シリーズ = RS
誘電正接 = 10%
汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする