RS Pro LED表示灯 Q14P3CXXR24E, 赤 14mm, 24 V dc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40907013 品番722-7404
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
仕様
定格電圧 = 24 V dc
発光色 = 赤
取り付け穴サイズ = 14mm
電球サイズ = 10 mm
長さ = 28.75 mm
タイプ = パネル取付
電球タイプ = LED
端子タイプ = リードワイヤー
ベゼルスタイル = 突出型
ベゼル色 = クロム
IP評価 = IP67
強度 = 80 mcd
定格電流 = 20 mA
UL. UL認定. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、14 mm取り付け、12 / 24 Vdc、ワイヤ. 信頼のRSブランドがお届けするこれらのLEDは、パネル取り付けアプリケーション用に設計されています。 高レベルの侵入保護を誇り、屋外用途を含めたほとんどの環境に適合します。 また、これらのLEDインジケータは、動作温度範囲が-40 → +85 ℃と広く、さらに用途の可能性が広がります。 これらの10 mm LEDには、14 mmのパネル切り抜きが必要です。固定ナットとスプリングワッシャは付属しています。 このシリーズは、幅広い定格電圧、ベゼル仕上げ、ベゼルスタイルの製品を取り揃えています。. 特長と利点:. ; 14 mmパネル取り付けLEDインジケータ ; 10 mm色付き拡散エポキシレンズ又は10 mm無色透明超高輝度LED ; 光沢クロム、黒色クロム又はサテングレー仕上げのベゼル ; 突出型及び平面型ベゼルタイプ ; 12 → 24 Vdc ; IP67等級のシール構造 ; 固定ナット及びスプリングワッシャが付属 ; 最大逆方向電圧: 5 V ; 視野角: 最大100 ° ; 想定寿命: 100,000時間 ; 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする