RS Pro マイク用コンデンサ,感度:-40dB,S/N比:60dB

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード40907853 品番724-3128
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
仕様
感度 = -40dB
指向性 = 無指向性
標準動作電圧 = 2V
出力インピーダンス = 2.2kΩ
SN比 = 60dB
最大供給電流 = 0.5mA
寸法 = 6 (Dia.) x 2.2mm
直径 = 6mm
高さ = 2.2mm
最大周波数 = 16kHz
最大動作温度 = +70℃
最小周波数 = 50Hz
最小動作温度 = -20℃
エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする