RS Pro 圧電ブザー 88dB パネルマウント

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード40907923 品番724-3150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様
取り付けタイプ = パネルマウント
最小供給電圧 = 1V ac
最大供給電圧 = 30V ac
サウンドレベル = 88dB
ドライブタイプ = 外部
トーンタイプ = 方形波
直径 = 30mm
長さ = 41mm
奥行き = 30mm
高さ = 5.5mm
寸法 = 41 x 30 x 5.5mm
最小動作温度 = -20℃
最大動作温度 = +60℃
最大周波数 = 4kHz
供給電流 = 3mA
フランジ付きトランスデューサ、配線タイプ. 円形ケースのフランジ取り付けトランスデューサ 配線接続 高音声出力 作動には外部回路が必要
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする