734-6707 RS Pro ミニチュアプッシュボタンスイッチ, SPST, 400 mA @ 32 V ac, Off-(On), パネルマウント RS PRO 40908413

RS Pro ミニチュアプッシュボタンスイッチ, SPST, 400 mA @ 32 V ac, Off-(On), パネルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード40908413品番734-6707
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869
仕様
スイッチの動作 = Off-(On)
コンタクトのコンフィギュレーション = SPST
装着タイプ = パネルマウント
パネルのカットアウトサイズ = 13.6mm
パネルのカットアウト直径 = 13.6mm
コンタクト定格電流 = 400 mA @ 32 V ac
コンタクトAC定格電圧 = 32 V, 125 V
コンタクトDC定格電圧 = 50V
イルミネーション = あり
アクチュエータ色 = 黒
LEDのカラー = 黄
基準合致 = 鉛フリー, RoHS対応
サブミニチュア照光式プッシュボタンスイッチ. ねじブッシュ又はスナップインのパネル取り付けを用意した押ボタンスイッチです。各スイッチはセンタースポットLED照明を備えています。. 操作動力: 2N → 5N コンタクトバウンス: 10 ms 機械的寿命: 1000000回 はんだ: 最高350 ℃、5秒間
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする