RS Pro トグルスイッチ SPDT On-On

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40908693 品番734-6971
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT
スイッチの動作 = On-On
コンタクト定格電流 = 5 A @ 250 V ac
装着タイプ = PCB
ターミナルタイプ = スルーホール
IP評価 = IP67
アクチュエータ長さ = 7.62mm
アクチュエータ材料 = 真鍮クロムめっき
接触抵抗 = 10mΩ
基準適合 = RoHS及び鉛フリー
IP67密閉構造ミニチュアトグルスイッチ - RSシリーズ. IP67等級のRSシリーズ基板実装ミニチュアトグルスイッチです。コンタクト抵抗が低く、コンタクトに金(Q)又は銀(R)を使用した製品があります。このRSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000 MΩ、最小絶縁耐性は1000 Vrms (海抜0 m)です。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする