仕様トグルスイッチ、ミニチュア-RSシリーズ、RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性が1000Vrmsです。
規格RoHS及び鉛フリー
接点構成SPDT
材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき
動作特性On-On
端末仕様はんだ
材質(コンタクト)銀めっき黄銅
接触抵抗(Ω)0.01
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-30〜85
カットアウト直径(Φmm)(パネル)6.35
アクチュエータ長さ(mm)5.08
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)5@250Vac
機械的寿命(万回)4