仕様IP67密閉構造サブミニチュアトグルスイッチ-RSシリーズ、低接触抵抗のRSシリーズのIP67密閉構造サブミニチュアトグルスイッチ。コンタクト材質は金(Q)又は銀(R)です。このRSシリーズサブミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000 MΩ500Vで、最小絶縁耐性が1000Vrms(@海抜0m)です。
規格RoHS及び鉛フリー
接点構成SPDT
材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき
動作特性On-On
端末仕様スルーホール
保護等級IP67
接触抵抗(mΩ)20
材質(コンタクト)銅合金、金めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-30〜85
アクチュエータ長さ(mm)8.13
実装タイプPCB
コンタクト定格電流(mA)400@20Vdc
機械的寿命(万回)3