※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1箱(10個)
厚さT(mm)3.18
表面処理CY250
コーナーR(mm)10
注文コード40909741
品番EPNW0803TN-10 CY250
参考基準価格(税別)¥12,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
この商品は厚さT・表面処理・コーナーRなど69種類から選べます
他の種類を見る
アルファ 高送りラジアスミル ASR、ASRM用インサート。
チップ形状:標準形状が第1推奨。
断続切削対応凸形状インサートは、インサート上面を凸形状にし刃先構成角を大きくとる事で、断続加工においてもチッピングする事なく加工する事が可能です。
低抵抗ブレーカ付インサートは、切れ味と刃先剛性を兼ね備えた低抵抗ブレーカ採用により高送り加工において軽快な切削が可能です。