同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート SMA プラグ - UFL - ジャック 金

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40910048 品番738-5939
販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様
アダプタタイプ = SMAプラグ to UFLソケット
アダプタタイプA = SMA
アダプタタイプB = UFL
ジェンダーA = プラグ
ジェンダーB = ソケット
インピーダンス = 50Ω
ボディ向き = ストレート
動作周波数 = 6GHz
コンタクトめっき = 金
長さ = 10.7mm
ボディめっき = 金
コンタクト材質 = 真鍮
KorusストレートBNC圧着プラグ. Coax Connectorsの高品質な機械加工が施されたBNC圧着プラグシリーズ(75 Ω)です。 このBNCコネクタは、金めっきの黄銅センターコンタクトと金めっきの黄銅ボディを備えています。 これはKorusシリーズのコネクタの一部で、安定した低損失性能を備え、4K / ウルトラHD放送業界に最適です。 このBNCコネクタは、1/4回転するだけで接続 / 取り外しができるシンプルなバヨネットカップリングを備えています。 BNCはこのように簡単な接続機能を備えており、現在の市場で使用されているコネクタの中で最も人気のあるコネクタの1つです。 代表的な用途には、放送、通信、計装、セキュリティがあります。 この高精細コネクタは、SMPTE 292M、424M、ST208-1の規格に適合します。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする