RS Pro 圧電ブザー 100dB パネルマウント

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40911229 品番754-2019
在庫数量:残り3点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別) アウトレット
¥4,4983,698
仕様
取り付けタイプ = パネルマウント
最小供給電圧 = 3V dc
最大供給電圧 = 16V dc
サウンドレベル = 100dB
ドライブタイプ = 内部
トーンタイプ = 高 / 低
直径 = 50mm
高さ = 37.5mm
寸法 = 50 (Dia.) x 37.5mm
最小動作温度 = -30℃
最大動作温度 = +80℃
最大周波数 = 2.8kHz
最小周波数 = 1100Hz
フランジ付き多機能ブザーフライングリード. フランジ取り付け多機能ブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする