メタルケース RS Pro 279 x 203 x 65mm スチール 黒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40911344 品番754-5963
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
仕様
ボディ材質 = スチール
外部長さ = 279 mm
外部幅 = 203 mm
外部高さ = 65 mm
外形寸法 = 279 x 203 x 65mm
色 = 黒
換気 = Y
キャリングハンドル = N
粘着式ゴム脚4個、すべての固定具、組み立て説明書. 多目的電子エンクロージャ. アルミ製のフロントパネル及びリアパネルを備えた、0.9 mm厚の高品位冷間圧延スチール製の多目的電子エンクロージャ。粉体コーティング仕上げの前に、5段階でのリン酸塩処理を行っています。 エンクロージャの頑丈なスチール製ボディの内部では、組み立て中のコンポーネントに簡単にアクセスでき、アルミ製のフロントパネル及びリアパネルはエンドユーザーによるカスタマイズに最適です。エンクロージャは出荷及び保管に便利なフラットパックで提供されますが、独自の「かん合」設計により、迅速な組み立てが可能です。組み立ては、ねじ4本だけで完了します。. 上面パネル、下面パネル、側面パネル付きの金属製機器用ハウジング サイドメンバーは、基板やシャーシプレートの取り付け用のスロット付きブラケットを装備 24種類のサイズ及び構成 出荷及び保管に便利なフラットパック 約10分で迅速に組み立て可能、ハードウェア付属 ケースの高さはIEC297に準拠 ASTM D610-01及びASTM B117に準拠(500時間の塩水噴霧試験) RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2616:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする