※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の チップ
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の フライス用
チップ MPHW-ZEL
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
JX1020
注文コード
40911577
品番
MPHW060308ZEL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
材質
が
17
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ひし形86°
材質
JX1020
コーナー半径(mm)
0.8
厚さ(mm)
3.18
逃げ角(度)
11
チップブレーカ
なし
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.013
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.013
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。