MPHW060308ZEL JP4020 チップ MPHW-ZEL MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40911613

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ MPHW-ZEL

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質JP4020 注文コード40911613 品番MPHW060308ZEL JP4020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は材質17種類から選べます 他の種類を見る
形状ひし形86° 材質JP4020 コーナー半径(mm)0.8 厚さ(mm)3.18 逃げ角(度)11 チップブレーカなし 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.013 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.013
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40911613 MPHW060308ZEL JP4020 39381144 MPHW060308ZEL JP4120 アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPV用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPV用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 1箱(10個) 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする