仕様
アダプタタイプ = Nプラグ to Nソケット
アダプタタイプA = N
アダプタタイプB = N
ジェンダーA = オス
ジェンダーB = メス
インピーダンス = 50Ω
ボディ向き = ライトアングル
動作周波数 = 0 → 11GHz
コンタクトめっき = 金
長さ = 31.3mm
ボディめっき = ニッケル
コンタクト材質 = 真鍮
MIL-STD-348A. 適切なケーブルについては、品番< 665-5886') 665-5886/(RG58)、< 521-5392') 521-5392/(RG142)、< 665-5836') 665-5836/(RG223)、< 235-5453') 235-5453/(RG400)を参照してください。 適した圧着工具については、< 683-1623') 683-1623/を参照してください。. Nシリーズプラグ及びアダプタコネクタ. DCから1〜11 GHz(品目によって異なる)での使用向けに設計されたNリーズ同軸コネクタ、ねじ付きカップリングを備えた中サイズ。 このNシリーズコネクタは、航空宇宙、放送、音声、映像機器の他、フィルタ、カプラ、アンプ、減衰器などのさまざまなマイクロ波コンポーネントでの使用に最適な低ブロードバンドVSWRに対応しています。 また、Nシリーズコネクタのインピーダンスは50 Ωのケーブルに適合しており、ねじ付きカップリングは耐震性や耐衝撃性が設計上考慮された機器と組み合わせることで高い信頼性を実現します。. 公称インピーダンス: 50 Ω 低ブロードバンドVSWR 耐震性カップリング
RoHS指令(10物質対応)対応