同軸 変換アダプタ RS Pro ストレート N型 プラグ - F型 - ジャック 白銅

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40911667 品番758-1613
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
仕様
アダプタタイプ = Nプラグ-タイプFソケット
アダプタタイプA = N
アダプタタイプB = F型
ジェンダーA = オス
ジェンダーB = メス
インピーダンス = 50Ω
ボディ向き = ストレート
動作周波数 = 0 → 11GHz
コンタクトめっき = 金
長さ = 29.35mm
ボディめっき = 白銅
コンタクト材質 = 真鍮
MIL-STD-348A. 適切なケーブルについては、品番< 665-5886') 665-5886/(RG58)、< 521-5392') 521-5392/(RG142)、< 665-5836') 665-5836/(RG223)、< 235-5453') 235-5453/(RG400)を参照してください。 適した圧着工具については、< 683-1623') 683-1623/を参照してください。. Nシリーズプラグ及びアダプタコネクタ. DCから1〜11 GHz(品目によって異なる)での使用向けに設計されたNリーズ同軸コネクタ、ねじ付きカップリングを備えた中サイズ。 このNシリーズコネクタは、航空宇宙、放送、音声、映像機器の他、フィルタ、カプラ、アンプ、減衰器などのさまざまなマイクロ波コンポーネントでの使用に最適な低ブロードバンドVSWRに対応しています。 また、Nシリーズコネクタのインピーダンスは50 Ωのケーブルに適合しており、ねじ付きカップリングは耐震性や耐衝撃性が設計上考慮された機器と組み合わせることで高い信頼性を実現します。. 公称インピーダンス: 50 Ω 低ブロードバンドVSWR 耐震性カップリング
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40911667
2021-03-15
用途:
高周波信号測定

F型-N型変換の場合N型が75Ωtypeが多く50ΩのN型系の計測器と芯線の太さが違う為
接触不良になりますが、この商品はN型が50Ωなので50Ω系の測定器にマッチしします。

2020-06-21
用途:
ケーブルを繋げるため
その他業種

なかなかみつからなかったので売っていてよかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする