※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
チップ RCMM
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
切刃長さ(mm)
10
10
12
20
厚さ(mm)
3.18
3.18
4.76
6.35
材質
GM25
GM25
HG8025
HG8010
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
40912033
品番
RCMM1003M0 GM25
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
10
厚さ(mm)
3.18
材質
GM25
内接円直径(Φmm)
10
形状
円形
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
7
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)
円形
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
片面