曜日別特売
RCMM1204M0 HG8010 チップ RCMM MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40912103

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ RCMM

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
切刃長さ(mm)12
厚さ(mm)4.76
材質HG8010
内容量1箱(10個)注文コード40912103品番RCMM1204M0 HG8010
参考基準価格(税別)¥15,300販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
切刃長さ(mm)12厚さ(mm)4.76材質HG8010内接円直径(Φmm)12形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする