※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
チップ RCMM
商品レビューを投稿する
取扱い終了
切刃長さ(mm)
16
10
12
20
厚さ(mm)
6.35
3.18
4.76
6.35
材質
HG8010
GM25
HG8025
HG8010
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
40912155
品番
RCMM1606M0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
切刃長さ(mm)
16
厚さ(mm)
6.35
材質
HG8010
内接円直径(Φmm)
16
形状
円形
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
7
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)
円形
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
片面