RS Pro ラジアルリードタイプ ヒューズ 500mA, 125V ac/dc

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード40912324 品番764-9457
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
定格電流 = 500mA
リード方向 = アキシャル
定格電圧 = 125V ac/dc
溶断速度 = FF
本体材質 = エポキシコーティング
本体直径 = 2.65mm
本体高さ = 7.1mm
ワイヤ長さ = 28mm
遮断容量最大電圧 R = 300 A @ 125 V dc、50 A @ 125 V ac
最小動作温度 = -55℃
最大動作温度 = +125℃
ワイヤ直径 = 0.65mm
RS超即断型アキシャルヒューズ. RS超速段型アキシャルヒューズは、様々な用途の要件を満たす便利で信頼性の高いソリューションです。
種類基板用ヒューズ 取付方式表面実装 定格電圧(V)125AC/DC 定格電流(A)0.5 遮断電流(A)300(@125VDC、50(@125VAC) リード線 サイズ(mm)Φ2.65×7.1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする