RS Pro 熱電対延長ケーブル, Jタイプ, 2m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40912674 品番768-6597
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
仕様
熱電対タイプ = J
コア数 = 2
長さ = 2m
最小使用温度 = -10℃
最大使用温度 = +220℃
コアストランド = 7/0.2 mm
断熱材 = PVC
ケーブル形状 = マルチコア
ストランド数 = 7
ストランド径 = 0.2 mm
スタンダード メット = IEC, RoHS対応
熱電対延長リード. タイプK、J、T、Nの熱電対延長リード製品をミニチュア又は標準IECコネクタ付きで用意しました。 この熱電対延長リードは、2 m、5 m、10 mの長さで利用できます。. ケーブル構造:. PVC絶縁ケーブル IECカラーコード採用 横並びに設置できる薄型、PVC被覆付き 絶縁定格: -10 → 105 ℃. ミニチュアコネクタ(平プラグピン)又は標準コネクタ(ソリッド、丸型プラグピン)タイプを用意 極性化コンタクトにより接続ミスを防止
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする