RS Pro 熱電対コネクタ タイプR / S熱電対用 ソケット

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40912866 品番769-1139
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
仕様
アクセサリタイプ = ミニチュアインラインソケットコネクタ
併用 = タイプR / S熱電対
基準合致 = ANSI
熱電対タイプ = R/S
色 = 緑
コネクタサイズ = ミニチュア
コネクタ タイプ = インライン
プラグ/ソケット = ソケット
最小温度 = -35℃
最大温度 = 220℃
ミニチュアインラインソケット. 熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、Bのミニチュア熱電対コネクタ製品です。このコネクタはフラットピンに対応し、熱電対タイプに合ったコンタクト材質を使用しています。 汎用であるため、幅広い用途に使用できます。. 極性化ピンの採用で接続ミスを防止 コネクタは直径4 mmまでの熱電対ケーブルに対応 ANSI仕様準拠の識別カラー使用 最大動作温度220 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする