RS Pro 熱電対コネクタ タイプK熱電対用 ソケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40913103 品番769-1408
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
仕様
アクセサリタイプ = 標準クイックワイヤパネルソケット
併用 = タイプK熱電対
基準合致 = ANSI
熱電対タイプ = K
色 = 黄
コネクタサイズ = 標準
コネクタ タイプ = パネル取り付け
プラグ/ソケット = ソケット
取り付けタイプ = ステンレススチールブラケット
最小温度 = -35℃
最大温度 = 220℃
標準熱電対ソケット、取り付けブラケット付き. ステンレススチールパネル取り付けブラケットを備えた標準サイズのインライン熱電対ソケットです。熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、Bを用意しています。この熱電対ソケットはさまざまな用途で使用でき、特に産業プロセスに最適です。. RSのアルミフェースプレート製品での使用に最適 ANSI仕様準拠の識別カラー使用 最大連続動作温度220 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする