壁面ボックス RS Pro 600 x 600 x 210mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40914178 品番775-5340
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
仕様
外部高さ = 600 mm
外部幅 = 600 mm
外形の奥行き = 210mm
外形寸法 = 600 x 600 x 210mm
ボディ材質 = スチール
透明ドア = N
IP 保護等級 = IP66
シャシープレート = Y
ドアロックタイプ = ダブルロックシステム
グランドプレート = Y
色 = グレー
固定キット = Y
基準合致 = RoHS対応
エンクロージャ、ドア取り付けプレート、ロック(1、2、又は3)、押さえプレート、シーリングガスケット及び固定用アクセサリ。. IP66シートスチール製壁面ボックス. IP66及びIK10保護のスチール製壁面ボックス製品は、工業用途に最適です。 ポリエステルエポキシ粉体コーティングによるつや消し仕上げで、色はペブルグレーRAL 7032です。. 埃や強力なジェット水流に対するIP66保護 機械的衝撃に対するIK10保護 ポリエステルエポキシ粉体コーティング仕上げRAL 7032 厚さ1.2 mm又は1.5 mm (サイズによる)のシートスチール製エンクロージャ及びドア 厚さ1.5 mm又は2.0 mm (サイズによる)の亜鉛コーティングスチール製取り付けプレート
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする