RS Pro ボリューム調整つまみ (ノブ) / ノブ用アクセサリ シャフト:6mm, 直径:38.6mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40914485 品番777-7293
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
仕様
シャフトサイズ = 6mm
ノブ直径 = 38.6mm
ノブ高さ = 13.5mm
ボディカラー = 白
併用 = 13.5 mmシャフトエンコーダ
材料 = PVC
RS計量済み、プッシュオンノブ. パネル取り付け回転式エンコーダ用の汎用ノブです。 それぞれ計量されており、軽量(L)、中重量(M) 35 g、そして大重量(H) 50 gがあります。 上部面には、回転を速く又は遅くするための指位置が2つあります。 3つの重量バージョンで、エンコーダを回転させる際に3種類の慣性を提供します。 押してシャフトにスプライン接続します。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする