※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
チップ SNMG-V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
切刃長さ(mm)
19.05
12.7
19.05
25.4
コーナー半径(mm)
1.2
0.8
1.2
1.6
2.4
厚さ(mm)
6.35
4.76
6.35
7.94
材質
HG3315
GM25
HG8010
HX3505
HX3515
HG8025
全38種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
40915147
品番
SNMG190612-V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
切刃長さ(mm)
19.05
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
6.35
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
1.2
チップブレーカ
両面
内接円直径(Φmm)
19.05
材質
HG3315
形状
正方形90°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18