※2-3-M09-2-MK2T ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TB20)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 クランプストローク(mm)20 オートスイッチ種類M9N 注文コード40915157 品番MK2TB20-20L-M9NZ
参考基準価格(税別)¥26,570 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品はクランプストローク・オートスイッチ種類など99種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動 回転方向(L) 左回転(アンクランプ状態→クランプ状態) リード線(m)(Z) 5 クランプストローク(mm)20 オートスイッチ種類M9N オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 シリンダポート(-) M ネジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする