仕様
熱電対タイプ = K
プローブの長さ = 150mm
プローブ径 = 1mm
プローブ材質 = インコネル600、ステンレススチール
最低検出温度 = -40℃
最大検出温度 = +750℃
ケーブル長 = 100mm
ターミナルタイプ = 裸線テール
基準合致 = IEC
タイプK産業用ミネラル絶縁プローブ. ステンレススチール外装バージョン。 MgO絶縁 0.15 → 2 mプローブ ステンレススチールはひじょうにフレキシブル 7 / 0.2 PTFEケーブル100 mm M8 x 1.0ねじ 接地可能1 / 8 BSP 長さ100 mmのフライングリードと背面に8 mmのISOねじ付きのポッド. 使用温度範囲 : - プローブ: 0 → +1100 ℃ - ポットシール: 0 → +180 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応