曜日別特売
790-0705 RS Pro 基板端子ストリップ, 5.08mmピッチ , 1列, 3極, 緑 RS PRO 40916393

RS Pro 基板端子ストリップ, 5.08mmピッチ , 1列, 3極, 緑

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード40916393品番790-0705
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様
コンタクト数 = 3
ピッチ = 5.08mm
行数 = 1
取り付けタイプ = ケーブルマウント
ジェンダー = メス
端子方法 = スクリュー
タイプ = プラグ
定格電流 = 16A
ボディ向き = ストレート
色 = 緑
定格電圧 = 300 V
素材 = ポリアミド
深さ = 15mm
5.08 mmピッチ端子台プラグ. 電線対基板2パート端子台プラグ5.08 mmピッチ(ねじ端子 / ケージクランプ端子付き)の業務用製品 かん合ヘッダについては、代表品番< 790-0950') 790-0950/(ストレート)及び< 790-0994') 790-0994/(ライトアングルタイプ)を参照してください。. 様々な位置を用意
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする