RS Pro 基板端子ストリップ, 5.08mmピッチ , 1列, 4極, 緑

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード40916409 品番790-0708
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様
コンタクト数 = 4
ピッチ = 5.08mm
行数 = 1
取り付けタイプ = ケーブルマウント
ジェンダー = メス
端子方法 = スクリュー
タイプ = プラグ
定格電流 = 16A
ボディ向き = ストレート
色 = 緑
定格電圧 = 300 V
素材 = ポリアミド
深さ = 15mm
5.08 mmピッチ端子台プラグ. 電線対基板2パート端子台プラグ5.08 mmピッチ(ねじ端子 / ケージクランプ端子付き)の業務用製品 かん合ヘッダについては、代表品番< 790-0950') 790-0950/(ストレート)及び< 790-0994') 790-0994/(ライトアングルタイプ)を参照してください。. 様々な位置を用意
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする