仕様
コンタクト数 = 2
ピッチ = 5.08mm
行数 = 1
取り付けタイプ = スルーホール
ジェンダー = メス
端子方法 = スクリュー
タイプ = 基板端子台
定格電流 = 16A
ボディ向き = ストレート
色 = 緑
定格電圧 = 300 V
素材 = ポリアミド
深さ = 10mm
5.08 mmピッチ基板端子台. 基板端子台(5.08 mmピッチ)の業務用製品 14 → 26 AWGワイヤ用のシリーズMB612-508基板端子台には、スズめっきが施された長方形のPCテール(0.9 x 0.5 mm x 3.5 mm)と十字穴ねじが付いています。 12 → 26 AWGワイヤ用のシリーズMB312-508基板端子台には、スズめっきが施された長方形のPCテール(1.0 x 0.8 mm x 3.5 mm)とマイナスねじが付いています。 12 → 24 AWGワイヤ用のシリーズMB422-508基板端子台には、スズめっきが施された長方形のPCテール(1.0 x 0.8 mm x 3.5 mm)とポジドライブねじが付いています。. 様々な位置を用意。
RoHS指令(10物質対応)対応