※2-3-M09-2-MK2T ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの クランプシリンダ
MK2T - ロータリクランプシリンダ/ダブルガイドタイプ(MK2TB32)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
クランプストローク(mm)
10
注文コード
40916523
品番
MK2TB32-10L-X1859
参考基準価格(税別)
¥24,970
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
クランプストローク・ボディオプション・オートスイッチ種類
など
95
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
回転方向
(L) 左回転(アンクランプ状態→クランプ状態)
クランプストローク(mm)
10
シリンダポート
(-) Rc
CADデータダウンロード