仕様
ジェンダー = メス
LANカテゴリ = Cat5e
取り付けタイプ = ケーブルマウント
極数 = 8P8C
コネクタタイプ = モジュラージャック
シールドタイプ = UTP
向き = ストレート
長さ = 36.5mm
幅 = 16.6mm
深さ = 22.3mm
RS Cat5e RJ45 UTPパンチフリージャック. RS Proがお届けする、Cat5e RJ45 UTPパンチフリージャックです。このコネクタは、さまざまなネットワーキング用途で使い勝手がよいようにケーブル取り付け型になっています。また、ABS IL-94V0耐火ボディにより、苛酷な環境でも安心です。
RoHS指令(10物質対応)対応