仕様
タイプ = カンチレバーシェルフ
ラックユニット = 2U
深さ = 400mm
換気 = Y
色 = グレー
材質 = スチール
最大荷重 = 25kg
高さ = 88mm
幅 = 483mm
UL、GOST-R認定。. 19インチシングルウォールキャビネット. 高度なケーブル管理機能を備え、設置者が容易に作業できるように設計された、一連の壁面取り付け型19インチキャビネット。. スチール製フレーム シリンダロックを備えたガラスドア 内側から開く側面パネルでセキュリティ強化 19インチのヘビーデューティ取り付けレール1組 最大静荷重70kg RAL 7035静電気粉体塗装仕上げ RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応