仕様●ミニチュアマイクロスイッチ16A。V3ケーシングスイッチは、自動車、自動販売機、通信機器、セキュリティ製品、計装など、多数のヘビーデューティ用途に最適です。確実なスナップ式 長期間の機械的/電気的寿命微細な銀コンタクト
アクチュエータの種類ロングストレートレバー
定格電圧(V)250ac
接点構成SP-CO
材質(ケース)ガラス繊維入り熱可塑樹脂
ハウジング(スイッチ)V3
基準規格CE、CSA、IEC 1058-1、LCSO
材質(コンタクト)銀めっき銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルタイプクイックコネクト
コンタクト定格電流(A)16@250Vac
操作力(g)400
リリース力(N)0.785(80gf)
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-55
機械的寿命(万回)1000