仕様
抵抗 = 30Ω
パッケージ/ケース = 0603
許容差 = ±1%
定格電力 = 0.1W
温度係数 = ±100ppm/℃
テクノロジー = 厚膜
寸法 = 1.6 x 0.5mm
長さ = 1.6mm
奥行き = 0.8mm
高さ = 0.5mm
最小動作温度 = -55℃
最大動作温度 = +155℃
終端スタイル = はんだパッド
最大温度係数 = +100ppm/℃
0603型抵抗器、RSシリーズ - (25 → 199.9 Ω). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。. 抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器
RoHS指令(10物質対応)対応