※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WDNT120420 JS4060 アルファ高送りラジアスミル3コーナ ASRT用インサート(ブレーカ付) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40919837 WDNT120420 JS4060 アルファ高送りラジアスミル3コーナ ASRT用インサート(ブレーカ付) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40919837

アルファ高送りラジアスミル3コーナ ASRT用インサート(ブレーカ付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質JS4060 注文コード40919837 品番WDNT120420 JS4060
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品は材質など9種類から選べます 他の種類を見る

アルファ高送りラジアスミル3コーナ ASRT用インサート。
豊富なインサートバリエーションで高能率加工を実現。

材質JS4060 精度N級 寸法W(Φmm)12 チップ厚さ(mm)4.76 適合カッターASRTS/L40○○R(M)-○ 形状六角形 用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工
注意
※GXコート、JSコートは通電式タッチセンサーに反応しませんのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする