デジタルカウンタ RS Pro LED パネル取り付け RS Proシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40920374 品番808-6627
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
仕様
電源電圧 = 230 V ac
カウントモード = 秒
ディスプレイのタイプ = LED
入力タイプ = トランジスタ
接続タイプ = スクリュークランプ
リセット方法 = 自動、手動
桁の数 = 6
取り付けタイプ = パネル取り付け
出力/インタフェース = リレー
カウント方向 = 双方向
桁の高さ = 8 mm、13.2 mm
最大カウント周波数 = 20kHz
表示範囲 = 0 → 99.99
カットアウト幅 = 48mm
GOST-R及びCE認定. 96 x 48プログラマブルカウンタ - シングルセット. 幅広い用途に使用できるように設計されたシングルセットプログラマブルカウンタ。 96 x 48 mmの設置寸法により、設置と機能の両面で汎用性の高いカウンタとなっています。. 特長と利点. 6桁LEDディスプレイ セット、リセット、方向、入力のメンブレンボタン 24 Vと230 Vのオプションを用意 NEMA 4X保護(前面IP65、背面IP20) SPST出力リレー定格5 A @ 250 V (抵抗負荷) NPN/PNP動作をサポート 静電容量及び近接用のセンサとエンコーダへの入力 INC、DEC、INC/INC、INC/DEC、上/下、x1 / x2 / x4カウント、位相変移特性あり 手動と自動のリセットオプション. 適した用途. ガラス、大理石、プラスチック、薄鉄板、繊維の機械加工 充填システム 品質管理ローラー装置 梱包機械 測定の自動化
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする