RS Pro 結束バンド, 203mm x 2.5 mm, ナチュラル, ナイロン 66

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード40920873 品番811-1694
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929
仕様
長さ = 203mm
幅 = 2.5 mm
色 = ナチュラル
材質 = ナイロン 66
タイプ = リリース不可
量 = 100
引張り強さ = 78.4N
最大バンドル直径 = 55mm
燃焼挙動 = 難燃性
RS解除不可ナイロンケーブルタイ(黒色 / 自然色). UL認定ナイロン6.6から製造されたリリース不可のケーブルタイです。 これらのケーブルタイは、ケーブルやワイヤの結束・整理に最適ですが、その他にもさまざまな用途で使用できます。. 特長と利点 ; UL 94V-2ナイロン66素材 ; 黒色 / 自然色 ; さまざまな用途に最適 ; 穴を通すのが簡単 ; ミニチュア、標準、ヘビーデューティーを用意
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする