D-Subコネクタ RS Pro, オス, 9極

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40921038 品番811-7115
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
仕様
コンタクト数 = 9
ジェンダー = オス
ボディ向き = ライトアングル
取り付けタイプ = PCBマウント
ピッチ = 2.77mm
取り付け用ハードウェア = 4-40 UNCねじロック
定格電流 = 3A
ハウジング材質 = ガラス繊維強化PBT
定格電圧 = 250 V ac
長さ = 30.81mm
幅 = 20.9mm
深さ = 12.55mm
寸法 = 30.81 x 20.9 x 12.55mm
シリーズ = 107
基板D-Subコネクタ. ライトアングル基板実装D-Subコネクタ製品であり、ニッケルめっきスチールシェル、黒色ガラス繊維入り熱可塑性PBT UL94V-0インサート、黄銅金フラッシュめっき打ち抜きコンタクト、黄銅スズめっきアースフックボードロック、黄銅ニッケルめっきM3ねじロックを備え、フットプリントは9.4 mmです。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする