RS Pro プッシュボタンスイッチ, SPDT, 3 A @ 250 V ac, On-モーメンタリ, パネルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40921406 品番811-8452
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
仕様
スイッチの動作 = On-モーメンタリ
コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT
装着タイプ = パネルマウント
パネルのカットアウトサイズ = 16 (Dia.)mm
パネルのカットアウト直径 = 16mm
コンタクト定格電流 = 3 A @ 250 V ac
コンタクトAC定格電圧 = 250V
定格電圧 = 250V ac
イルミネーション = Y
LEDのカラー = 赤
最小動作温度 = -20℃
<オルタネート> RS品番:< 811-8409') 811-8409/、< 811-8418') 811-8418/、< 811-8411') 811-8411/、< 811-8392') 811-8392/、< 811-8402') 811-8402/、< 811-8405') 811-8405/、< 811-8386') 811-8386/、< 811-8395') 811-8395/、 < 811-8398') 811-8398/、< 811-8421') 811-8421/、< 811-8430') 811-8430/、< 811-8433') 811-8433/、< 811-8415') 811-8415/、< 811-8424') 811-8424/、< 811-8427') 811-8427/ <モメンタリ> RS品番:< 811-8452') 811-8452/、< 811-8455') 811-8455/、< 811-8449') 811-8449/、< 811-8443') 811-8443/、< 811-8437') 811-8437/、< 811-8446') 811-8446/、< 811-8461') 811-8461/、< 811-8465') 811-8465/、 < 811-8459') 811-8459/、< 811-8468') 811-8468/. アンチバンダル16 mmプッシュボタンスイッチ. 物理的な干渉に耐性のある設計で、公共の売店 / 外部パネル / オープンダッシュボードなどのパネル上に水及び埃が侵入するのを防ぐ必要のあるどの用途にも適しています。. ステンレススチール製 リング照光式(5色から選択可能) 12 V / 24 V LEDオプション IP67パネル上保護
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする