RS Pro 多芯ケーブル, 5芯, シールド有, 100m

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(100m) 注文コード40921668 品番812-4775
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
仕様
コア数 = 5
断面積 = 0.22 mm2
遮蔽/非遮蔽 = 遮蔽
長さ = 100m
外径 = 4.95mm
許容電流値 = 1 A
シース色 = グレー
コアストランド = 7/0.2 mm
AWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWG
燃焼挙動 = 難燃性
許容電圧 = 300 V
シース材質 = 塩化ビニール(PVC)
遮蔽タイプ = ホイル
最小曲げ半径 = 5 x 直径
これらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルとして考慮されているわけではありません。. 全体がフォイルシールドされたマルチ導線. 全体がフォイルシールドされたマルチ導線及びドレインワイヤデータケーブル。 RS-232ケーブルとして、コンピュータ相互接続用に、及びPOS端末用に最適です。 0.203 mm (24AWG)スズめっき銅ワイヤの7本のより線でできているコアで構成されたケーブルです。PVC絶縁を施し、アルミめっきされたポリエステルテープで被覆した上から、グレーのPVC絶縁被覆で密閉しました。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする