曜日別特売
813-3098 RS Pro 中継用端子台 4極 RS PRO 40921686

RS Pro 中継用端子台 4極

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード40921686品番813-3098
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様
極数 = 4
取り付けタイプ = 埋め込みネジ
定格電流 = 5 → 32A
端子方法 = 埋め込みネジ
ケーブルCSA = 4mm2
素材 = セラミック
色 = 白
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +800℃
エンクローズ = あり
コンタクト材質 = 真鍮
コンタクトめっき = ニッケル
CE (BS EN60998). 磁器端子台. RS磁器端子台。ニッケルめっき黄銅インサート及び亜鉛めっきスチールねじが付属しています。. 最高動作温度: 800 ℃ (ハウジング)、350 ℃ (インサート) 色: 白 硬質固形ブロック素材 超高温環境で動作可能 難燃性 化学製品耐性
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40921686
2020-10-07
用途: 電熱ヒーターの中継

熱は導線にはさほど伝わらないけれど、樹脂製だと接触して溶けるのは困るのでセラミックのものを。1こで買えるならもっといいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする