RS Pro 熱電対ケーブル, Kタイプ, 25m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40921799 品番814-0052
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
仕様
熱電対タイプ = K
コア数 = 2
長さ = 25m
最小使用温度 = -60℃
最大使用温度 = +350℃
コアストランド = 1 / 0.3 mm
断熱材 = ガラス繊維
ケーブル形状 = フラットペア
ストランド数 = 1
ストランド径 = 0.3 mm
スタンダード メット = ANSI MC96.1, RoHS対応
各種リール長さを用意 RS品番 < 814-0052') 814-0052/:25 m RS品番 < 814-0061') 814-0061/:50 m RS品番 < 814-0064') 814-0064/:100 m. ガラス繊維フラットペア熱電対ケーブル. 公差等級: 2、IEC-584に準拠 絶縁定格: -60 ℃ → 350 ℃ (短い時間であれば最大400 ℃) 識別カラー(コア及びジャケット)はIEC-584-3に準拠. ガラス繊維絶縁フラットペアケーブル、熱電対タイプ、K、J、N、T タイプKX / TXは単線1/0.3 mmで、JXは7/0.2 mmのより線導線です。 ガラス繊維の絶縁フラットペア構造で、ガラス繊維ジャケット付きで、全体をシリコンワニス仕上げ 熱電対ケーブルは、ステンレススチールのオーバブレイドで保護を強化しています。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする