RS Pro ミニチュアプッシュボタンスイッチ, SPST-NO, 100 mA @ 24 V dc, Off-On, PCB

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40922465 品番820-7555
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
仕様
スイッチの動作 = Off-On
コンタクトのコンフィギュレーション = SPST-NO
装着タイプ = PCB
パネルのカットアウトサイズ = 13.6 (Dia.)mm
パネルのカットアウト直径 = 13.6mm
コンタクト定格電流 = 100 mA @ 24 V dc
コンタクトDC定格電圧 = 24V
イルミネーション = あり
アクチュエータ色 = 青
LEDのカラー = 白
ターミナルタイプ = Solder Lug
サブミニチュア照光式プッシュボタンスイッチ. ねじブッシュ又はスナップインのパネル取り付けを用意した押ボタンスイッチです。各スイッチはセンタースポットLED照明を備えています。. 操作動力: 2N → 5N コンタクトバウンス: 10 ms 機械的寿命: 1000000回 はんだ: 最高350 ℃、5秒間
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする