仕様
熱電対タイプ = K
プローブの長さ = 500mm
プローブ径 = 1mm
プローブ材質 = ニッケルアルミニウム、ニッケルクロム
最低検出温度 = -50℃
最大検出温度 = +1200℃
ターミナルタイプ = ミニコネクター
応答時間 = 2秒
基準適合 = RoHS対応
タイプKシース熱電対(オーバーモールドミニチュアコネクタ付). 無機絶縁でミニチュアコネクタ付きのタイプKシース熱電対です。. 熱接点は非接地 シース材質: 合金600 固体無機物絶縁 折り曲げ可能 オーバーモールド構造のオスミニチュアコネクタ、補償スプリング付き 温度範囲: -50 → +1200 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応